text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Nerezoceľ A4 M5


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.

Rozmery

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Čísla materiálu

Položka č. 55119.050.001
EAN 8715494099127
UBB 500571770030
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.