Moeren
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
Matice s nákružkom
55119
55119.120.001
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
Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Nerezoceľ A4 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozmery
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Čísla materiálu
Položka č.
55119.120.001
EAN
8715494099158
UBB
500571770378
UNSPSC
31161727