My Favorites
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
Matice s nákružkom
51119
51119.080.001
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
Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Nerezoceľ A2 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozmery
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Čísla materiálu
Položka č.
51119.080.001
EAN
8715494103749
UBB
500571679470
UNSPSC
31161727