text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Nerezoceľ A2 M3


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.

Rozmery

d-D M3
dc (max.) 7.8
m (max.) 3.8
P 0.5
s 6

Normy

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Čísla materiálu

Položka č. 51119.030.001
EAN 8715494103701
UBB 500571679058
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.