INFRABEL SA
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
Matice s nákružkom
11590
11590.100.001
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
Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Oceľ Pozinkované 8 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozmery
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Čísla materiálu
Položka č.
11590.100.001
EAN
8715492573582
UBB
950355525615
UNSPSC
31161727