text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Oceľ Pozinkované 10 M16


Položka č.
Priemer
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
  • Podložka není nutná.

Rozmery

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Normy

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Čísla materiálu

Položka č. 11598.160.001
EAN 8715492573803
UBB 950355637170
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.