text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8 M8

technické údaje

Priemer M8
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
  • Podložka není nutná.

Rozmery

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Čísla materiálu

Položka č. 11595.080.001
EAN 8715492573698
UBB 950355783768
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.