text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Nerezoceľ A4 70 M6


Položka č.
Priemer
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
  • Podložka není nutná.

Rozmery

d-D M6
dc (max.) 14.2
m (max.) 6
P 1
s 10

Normy

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Čísla materiálu

Položka č. 55108.060.001
EAN 8715494099080
UBB 500571769636
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.