DIN 6923 M
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
Matice s nákružkom
55108
55108.040.001
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
Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Nerezoceľ A4 70 M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozmery
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Čísla materiálu
Položka č.
55108.040.001
EAN
8715494099066
UBB
500571769487
UNSPSC
31161727