text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M36X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M36
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M36
m 18
P 1.5
s 55

Normy

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 11380.360.150
EAN 8715492571519
UBB 950355354917
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.