text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M24X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M24
m 12
P 1.5
s 36

Normy

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2

Čísla materiálu

Položka č. 11380.240.150
EAN 8715492571458
UBB 950355092079
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.