CC8818899583118
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
Matice
Nízke matice
11380
11380.200.150
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M20X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
Čísla materiálu
Položka č.
11380.200.150
EAN
8715492571434
UBB
950355091998
UNSPSC
31161727