text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M14X1,25 (≠DIN)

Műszaki adatok

Priemer M14
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Méretek

d-D M14
m 7
P 1.25
s 22

Szabványok

DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 11380.140.125
EAN 8715492571359
UBB 950355874278
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.