Nízke matice
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
Nízke matice
11380
11380.120.100
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M12X1,00 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Položka č.
11380.120.100
EAN
8715492571311
UBB
951355073093
UNSPSC
31161727