Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Matice
Nízke matice
11070
11070.520.300
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M52X3,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M52
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M52
m
26
P
3
s
80
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
Čísla materiálu
Položka č.
11070.520.300
EAN
8715492569189
UBB
950355715208
UNSPSC
31161727