text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M45X2,00


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M45
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M45
m 22.5
P 2
s 70

Normy

NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 11070.450.200
EAN 8715492569110
UBB 950355714540
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.