Nízke matice
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
Nízke matice
11070
11070.420.150
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M42X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M42
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M42
m
21
P
1.5
s
65
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
Čísla materiálu
Položka č.
11070.420.150
EAN
8715492569080
UBB
950355345287
UNSPSC
31161727