Nízke matice
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
Nízke matice
11070
11070.270.200
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M27X2,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M27
m
13.5
P
2
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-453
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Čísla materiálu
Položka č.
11070.270.200
EAN
8715492568908
UBB
950355344603
UNSPSC
31161727