text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M22X1,00 (≠DIN)

technické údaje

Priemer M22
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Normy

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.