Nedtrain Oud
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
Nízke matice
11070
11070.180.100
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M18X1,00 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M18
m
9
P
1
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Čísla materiálu
Položka č.
11070.180.100
EAN
8715492568786
UBB
950355713229
UNSPSC
31161727