text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M16X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M16
m 8
P 1.5
s 24

Normy

NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 11070.160.150
EAN 8715492568779
UBB 950355343613
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.