text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M14X1,25 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M14
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M14
m 7
P 1.25
s 22

Normy

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2

Čísla materiálu

Položka č. 11070.140.125
EAN 8715492568748
UBB 950355672623
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.