text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A4 040 M24X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M24
m 12
P 1.5
s 36

Normy

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 55092.240.150
EAN 8715492333070
UBB 950355571072
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.