FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nízke matice
55092
55092.120.150
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A4 040 M12X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
m
6
P
1.5
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Čísla materiálu
Položka č.
55092.120.150
EAN
8715492333018
UBB
950355570405
UNSPSC
31161727