FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nízke matice
55092
55092.100.100
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A4 040 M10X1,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M10
m
5
P
1
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
Čísla materiálu
Položka č.
55092.100.100
EAN
8715492332981
UBB
950355570322
UNSPSC
31161727