text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A4 040 M33X2,00


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M33
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M33
m 16.5
P 2
s 50

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453

Čísla materiálu

Položka č. 55092.330.200
EAN 8715494135283
UBB 500571541688
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.