ProMIQ - 8797421371534
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
Nízke matice
51092
51092.080.100
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 Min.50 M8X1,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Rozmery
d-D
M8
m
4
P
1
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
Čísla materiálu
Položka č.
51092.080.100
EAN
8715492268150
UBB
950355569019
UNSPSC
31161727