text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 Min.50 M30X2,00


Položka č.
Priemer
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Rozmery

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Normy

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453

Čísla materiálu

Položka č. 51092.300.200
EAN 8715492268303
UBB 950355806536
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.