text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Rozmery

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Normy

NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NF E25-453

Čísla materiálu

Položka č. 51092.120.100
EAN 8715494139540
UBB 500571314631
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.