text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 Min.50 M10X1,25


Položka č.
Priemer
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Rozmery

d-D M10
m 5
P 1.25
s 17

Normy

DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 51092.100.125
EAN 8715492268174
UBB 951355091806
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.