Nedtrain Oud
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
Nízke matice
11360
11360.300.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M30
m
15
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Čísla materiálu
Položka č.
11360.300.001
EAN
8715492571182
UBB
950355352937
UNSPSC
31161727