text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 04 M6

Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M6
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
m 3.2
P 1
s 10

Normy

ISO 4035
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-405-1

Čísla materiálu

Položka č. 11350.060.001
EAN 8715492570857
UBB 950355718350
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.