Nedtrain Oud
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
Nízke matice
11060
11060.600.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
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
M60
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M60
m
30
P
5.5
s
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
ISO
4035
Čísla materiálu
Položka č.
11060.600.001
EAN
8715492568540
UBB
950355074747
UNSPSC
31161727