text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A4 Min.50 M30


Položka č.
Priemer
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Normy

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2

Čísla materiálu

Položka č. 55090.300.001
EAN 8715492332950
UBB 950355235470
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.