Fastners MU
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
Nízke matice
55090
55090.040.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A4 035 M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
m
2.2
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-405-1
ISO
4035
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Položka č.
55090.040.001
EAN
8715492332820
UBB
950355234481
UNSPSC
31161727