text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A4 035 M20


Položka č.
Priemer
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
DIN 439-2
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 55090.200.001
EAN 8715492332912
UBB 950355235132
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.