My Favorites
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
Nízke matice
51090
51090.300.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A2 Min.50 M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M30
m
15
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
Čísla materiálu
Položka č.
51090.300.001
EAN
8715492268129
UBB
950355220852
UNSPSC
31161727