My Favorites
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
Nízke matice
51090
51090.200.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Čísla materiálu
Položka č.
51090.200.001
EAN
8715492268082
UBB
950355220514
UNSPSC
31161727