text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 M1,6


Položka č.
Priemer
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.6
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M1.6
m 1
P 0.35
s 3.2

Normy

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-405-1
ISO 4035
DIN 439-2

Čísla materiálu

Položka č. 51090.016.001
EAN 8715492267948
UBB 950355561586
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.