My Favorites
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
Nízke matice
47030
47030.240.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Mosadz CU2/CU3 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
Čísla materiálu
Položka č.
47030.240.001
EAN
8715492843142
UBB
950355365988
UNSPSC
31161727