Nízke matice
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
Nízke matice
01580
01580.240.001
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
Šesťhranná matica nízka, zväčšený závit DIN 439 2 Oceľ Zinkované ponorením 04 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.zväčšený
Rozmery
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
Čísla materiálu
Položka č.
01580.240.001
EAN
8715492413543
UBB
950355026655
UNSPSC
31161727