text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M30X2,00 (LH)


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 11075.300.200
EAN 8715492569608
UBB 951355080759
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.