text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M48X1,50 (LH)

technické údaje

Priemer M48
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Normy

NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 11074.480.150
EAN 8715492569486
UBB 950355717691
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.