text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M45X3,00 (LH)


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M45
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M45
m 22.5
P 3
s 70

Normy

ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 11074.450.300
EAN 8715492569479
UBB 950355717519
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.