text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M42X1,50 (LH)

technické údaje

Priemer M42
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Normy

NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 11074.420.150
EAN 8715492569455
UBB 950355717360
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.