text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M38X1,50 (≠DIN) (LH)

technické údaje

Priemer M38
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M38
m 19
P 1.5
s 60

Normy

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675

Čísla materiálu

Položka č. 11074.380.150
EAN 8715492569448
UBB 950355709441
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.