Nedtrain Oud
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
Nízke matice
11074
11074.360.150
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
Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M36X1,50 (LH)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M36
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozmery
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Čísla materiálu
Položka č.
11074.360.150
EAN
8715492569417
UBB
950355717022
UNSPSC
31161727