text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M28X1,50 (≠DIN) (LH)


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M28
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M28
m 14
P 1.5
s 41

Normy

NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Čísla materiálu

Položka č. 11074.280.150
EAN 8715492569387
UBB 950355716784
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.