text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M20X2,00 (LH)

technické údaje

Priemer M20
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M20
m 10
P 2
s 30

Normy

DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 11074.200.200
EAN 8715492569332
UBB 950355716370
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.