text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 levý závit M12 (LH)


Položka č.
Priemer
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M12
m 6
P 1.75
s 19

Normy

ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035

Čísla materiálu

Položka č. 51093.120.001
EAN 8715492268358
UBB 951355074166
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.